MERSEN - Suurjännitesulake Mersen - 6/12kV 10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3605340456493
Sähkönumero
5822305
Toimittajan tuotenumero
S1000240
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
10 A
Suurjännitesulakkeet EFENIEC 282-1 mukaiset
Suurjännitesulakkeet EFEN
IEC 282-1 mukaiset
Suurjännitesulakkeet EFEN
IEC 282-1 mukaiset


