MERSEN - Suurjännitesulake Mersen - 6/12kV 160A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 160 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3605340455854
Sähkönumero
5822319
Toimittajan tuotenumero
E1000251
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
160 A
Suurjännitesulakkeet EFENIEC 282-1 mukaiset
Suurjännitesulakkeet EFEN
IEC 282-1 mukaiset
Suurjännitesulakkeet EFEN
IEC 282-1 mukaiset


