MERSEN - Suurjännitesulake Mersen - 6/12kV 16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3605340456516
Sähkönumero
5822307
Toimittajan tuotenumero
T1000241
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
16 A
Suurjännitesulakkeet EFENIEC 282-1 mukaiset
Suurjännitesulakkeet EFEN
IEC 282-1 mukaiset
Suurjännitesulakkeet EFEN
IEC 282-1 mukaiset


