MERSEN - Suurjännitesulake Mersen - 6/12kV 20A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Suurjännitesulake Mersen - 6/12kV 20A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 20 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340456547

Sähkönumero

5822308

Toimittajan tuotenumero

V1000242

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

20 A

Suurjännitesulakkeet EFENIEC 282-1 mukaiset

Suurjännitesulakkeet EFEN
IEC 282-1 mukaiset