MERSEN - Suurjännitesulake Mersen - 6/12kV 32A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Suurjännitesulake Mersen - 6/12kV 32A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 32 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3605340456592

Sähkönumero

5822310

Toimittajan tuotenumero

X1000244

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

32 A

Suurjännitesulakkeet EFENIEC 282-1 mukaiset

Suurjännitesulakkeet EFEN
IEC 282-1 mukaiset