MERSEN - Suurjännitesulake Mersen - 6/12kV 80A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 80 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3605340456370
Sähkönumero
5822314
Toimittajan tuotenumero
B1000248
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
80 A
Suurjännitesulakkeet EFENIEC 282-1 mukaiset
Suurjännitesulakkeet EFEN
IEC 282-1 mukaiset
Suurjännitesulakkeet EFEN
IEC 282-1 mukaiset


