MERSEN - Tulppasulake gG DII-2A - FS 597.0027

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varokealustan koko - DII
Nimellisvirta - 2 A
Laukaisukäyrä - muu
Nimellisjännite - 500 V
Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4086500000012
Sähkönumero
3008202
Toimittajan tuotenumero
Z219718
Tukkuerä
25
Varokealustan koko:
DII
Nimellisvirta:
2 A
Laukaisukäyrä:
muu
Nimellisjännite:
500 V
Käyttöluokka:
gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Värikoodi:
vaaleanpunainen
-


