MERSEN - Tulppasulake gG DII -4A - FS 597.0047

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varokealustan koko - DII
Nimellisvirta - 4 A
Laukaisukäyrä - muu
Nimellisjännite - 500 V
Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4086500000029
Sähkönumero
3008204
Toimittajan tuotenumero
G222163
Tukkuerä
25
Varokealustan koko:
DII
Nimellisvirta:
4 A
Laukaisukäyrä:
muu
Nimellisjännite:
500 V
Käyttöluokka:
gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Värikoodi:
ruskea
-


