MERSEN - Tulppasulake gG DIII-63A - FS 598.0637

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varokealustan koko - DIII
Nimellisvirta - 63 A
Laukaisukäyrä - muu
Nimellisjännite - 500 V
Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4086500054244
Sähkönumero
3008263
Toimittajan tuotenumero
R215088
Tukkuerä
25
Varokealustan koko:
DIII
Nimellisvirta:
63 A
Laukaisukäyrä:
muu
Nimellisjännite:
500 V
Käyttöluokka:
gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Värikoodi:
kupari
-


