MERSEN - Tulppasulake gG DIV-100A - FS 595.1007

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varokealustan koko - DIV
Nimellisvirta - 100 A
Laukaisukäyrä - muu
Nimellisjännite - 500 V
Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Pakkaus ja ehdot
21 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4086500003105
Sähkönumero
3008290
Toimittajan tuotenumero
M217637
Tukkuerä
21
Varokealustan koko:
DIV
Nimellisvirta:
100 A
Laukaisukäyrä:
muu
Nimellisjännite:
500 V
Käyttöluokka:
gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Värikoodi:
punainen


