MERSEN - Tulppasulake gG DIV-80A - FS 595.0807

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Tulppasulake gG DIV-80A - FS 595.0807

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - DIV

  • Nimellisvirta - 80 A

  • Laukaisukäyrä - muu

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4086500003006

Sähkönumero

3008280

Toimittajan tuotenumero

V216609

Tukkuerä

3

Varokealustan koko:

DIV

Nimellisvirta:

80 A

Laukaisukäyrä:

muu

Nimellisjännite:

500 V

Käyttöluokka:

gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Värikoodi:

hopea

-