Etusivu

MERSEN - Varokealusta 1-nap ruuvikiinn. - FS 00-160A/690V SANKA

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Varokealusta 1-nap ruuvikiinn. - FS 00-160A/690V SANKA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - NH00

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Nimellisvirta - 160 A

  • Kiskoasennettava - ei

  • Kääntömekanismi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399000992

Sähkönumero

3172902

Toimittajan tuotenumero

T219805

Tukkuerä

30

Varokealustan koko:

NH00

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

160 A

Kiskoasennettava:

ei

Kääntömekanismi:

ei

-