MERSEN - Varokealusta 10x38mm - CMC 101I 690V-32A 1NAP IND

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakekoolle - 10x38 mm
Napojen lukumäärä - 1
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6410031741898
Sähkönumero
3174189
Toimittajan tuotenumero
W219784
Tukkuerä
24
Sulakekoolle:
10x38 mm
Napojen lukumäärä:
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


