METRAWATT - Kiinnike 704.941.1 - 704.941.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Laitteen korkeus - 43 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9723014
Toimittajan tuotenumero
704.941.1
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Laitteen korkeus:
43 mm
-