METRAWATT - Ohjainpää 44-712 - 44-712

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Laitteen leveys - 37 mm
Väri - punainen
Malli / Tyyppi - yksittäispainike
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9723011
Toimittajan tuotenumero
44-712
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
väännin/painike
Laitteen leveys:
37 mm
Väri:
punainen
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP65
-