METREL - Eristysvastusmittari - MI-3211

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3831063439868

Sähkönumero

6769325

Toimittajan tuotenumero

MI-3211

Tukkuerä

1

MI 3211 TeraOhmHP 10 kV - Standard set

MI 3211 TeraOhmHP 10 kV on kannettava, akku- tai verkkovirralla toimiva testauslaite, jossa on erinomainen IP-suojaus (IP65). Se on suunniteltu eristysvastuksen analysointiin käyttämällä korkeita tasajännitteitä, jopa 10 kV asti. Laitteen CAT IV -mittausluokkan ja korkean sähkömagneettisten kenttien sietokyvyn ansiosta se soveltuu parhaiten vaativiin teollisuusympäristöihin. Kosketusnäytön tai valikkopohjaisen LCD-näytön avulla voidaan helposti ja selkeästi valita erilaisia mittausmenetelmiä ja syöttää tietoja. Uudelleen suunnitelluissa testijohdoissa on värikoodatut banaaniliittimet, jotka takaavat asianmukaisen liitännän ja lukituksen suojaten niitä tahattomalta tai vahingossa tapahtuvalta irrottamiselta.

Eristysvastusmittaus; Diagnostinen testi (PI, DAR, DD); Portaittainen jännitetesti; Kestojännitetesti (DC) jopa 15 kV asti; Jännitteen ja taajuuden mittaus jopa 999 V TRMS; Kapasitanssimittaukset.