METREL - Jännitteenkoetin - Jännitteenkoetin MD116

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - hohtolamppu
Jännitteen mittausalue - 12...1000 V
Testityyppi - 1-napainen
Jatkuvuusmittaus - ei
Vaihejärjestyksen mittaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3831063424833
Sähkönumero
6770788
Toimittajan tuotenumero
MD116
Tukkuerä
1
Jännitteenilmaisu:
hohtolamppu
Jännitteen mittausalue:
12...1000 V
Testityyppi:
1-napainen
Jatkuvuusmittaus:
ei
Vaihejärjestyksen mittaus:
ei
Pituus:
155 mm
Terän pituus:
8 mm
Kärjen leveys:
4 mm
Sisäinen peruskuorma:
ei
Kosketukseton jännitteeilmaisin:
kyllä
Kuormitus kytkettävissä:
ei
Taustavalaistu LCD-näyttö:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Yksinapainen vaiheilmaisin:
ei
Data hold -toiminto:
ei
Mittauskärjen suoja:
ei
Mittapisteen valaistus:
ei
Sateen kestävä:
kyllä
Virtalähde:
paristo
MD116
- Värinä ilmaisee lähellä olevan jännitteen
- 12 V … 1000 V AC
- CAT IV / 1000 V
- 40 ... 400 Hz
- 2 x 1.5V LR03 (AAA)


