METREL - Jännitteenkoetin - MD 1160

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - LED/LCD
Jännitteen mittausalue - 12...690 V
Testityyppi - 2-napainen
Vaihejärjestyksen mittaus - kyllä
Pituus - 240 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3831063423843
Sähkönumero
6769314
Toimittajan tuotenumero
MD1160
Tukkuerä
1
Jännitteenilmaisu:
LED/LCD
Jännitteen mittausalue:
12...690 V
Testityyppi:
2-napainen
Vaihejärjestyksen mittaus:
kyllä
Pituus:
240 mm
Jatkuvuustestin ilmaisu:
akustinen
Vastusmittauksen mittausalue:
0...500 kOhm
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Mittauskärjen suoja:
kyllä
Mittapisteen valaistus:
kyllä
Virtalähde:
paristo
Jännitteenkoetin MD1160
jännitteenkoetin, jossa LCD-näyttö
- AC ja DC, 12 V - 690 V
- jännitevaroitus yksinapaisesti
- varoittaa jännitteestä, jos paristot ovat lopussa
- kiertosuunta
- LED valo
- CAT IV 600 V


