METREL - Sähköasennustesteri - Asennustesteri MI-3102 BT FIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3831063425991
Sähkönumero
6770765
Toimittajan tuotenumero
MI-3102BT-FIN
Tukkuerä
1
MI 3102 BT Asennustesteri on helppokäyttöinen ja luotettava. Asennustesterissä on automaattinen testaustoiminto AUTO SEQUENCE: TT, TN ja IT järjestelmiin.
Mittalaitteeseen sisäänrakennetun sulaketietokannan avulla oikosulkuvirtojen minimiarvot ovat aina käytettävissä ja mittauksia voidaan verrata niihin (Hyväksytty/Hylätty). Mittalaitteen apunäyttö kertoo kytkentäohjeet jokaisen mittauksen suorittamiseen.
Mittaukset:
- Eristysvastusmittaus 50V, 100V, 250V, 500V ja 1000V.
- Jatkuvuusmittaus 200mA virralla, molemmilla polariteeteillä
- Jatkuva jatkuvuusmittaus 7mA
- Linjaimpedanssi ja oikosulkuvirta
- Silmukkaimpedanssi ja oikosulkuvirta ilman vikavirtasuojan laukaisemista
- TRMS Jännite- ja taajuusmittaus
- Vaihejärjestys
- Tehon mittaus ja harmoniset
- Vikavirtasuojien testaus, tyypit AC, A, F, B, B+
- Maavastusmittaus
- Virtamittaus
- Vuotovirtamittaus IT-järjestelmään
- IMD-mittaus
- Valaistusvoimakkuus
Mittalaitteeseen sisäänrakennetun sulaketietokannan avulla oikosulkuvirtojen minimiarvot ovat aina käytettävissä ja mittauksia voidaan verrata niihin (Hyväksytty/Hylätty). Mittalaitteen apunäyttö kertoo kytkentäohjeet jokaisen mittauksen suorittamiseen.
Mittaukset:
- Eristysvastusmittaus 50V, 100V, 250V, 500V ja 1000V.
- Jatkuvuusmittaus 200mA virralla, molemmilla polariteeteillä
- Jatkuva jatkuvuusmittaus 7mA
- Linjaimpedanssi ja oikosulkuvirta
- Silmukkaimpedanssi ja oikosulkuvirta ilman vikavirtasuojan laukaisemista
- TRMS Jännite- ja taajuusmittaus
- Vaihejärjestys
- Tehon mittaus ja harmoniset
- Vikavirtasuojien testaus, tyypit AC, A, F, B, B+
- Maavastusmittaus
- Virtamittaus
- Vuotovirtamittaus IT-järjestelmään
- IMD-mittaus
- Valaistusvoimakkuus


