Etusivu

METREL - Sähköasennustesteri - Metrel MI-3115ST

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Raja-arvon näyttö - kyllä

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Eristysvastusmittaus - kyllä

  • Eristysvastusmittaus nouseva - ei

  • Jäsenneltävä mitta-arvojen tallennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6769324

Toimittajan tuotenumero

MI-3115ST

Tukkuerä

2

Raja-arvon näyttö:

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Eristysvastusmittaus:

kyllä

Eristysvastusmittaus nouseva:

ei

Jäsenneltävä mitta-arvojen tallennus:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Metrel MI-3115 PV Analyzer

Metrelin uusi MI-3115 PV analyzer on tarkoitettu aurinkovoimaloiden käyttöönottomittauksiin sekä aurinkovoimaloiden hyötysuhteen mittauksiin. MI-3115 voidaan kytkeä aina 1500V DC jännitteellisiin paneeliryhmiin helposti mukana tulevien MC4 liittimien avulla. Mittalaitteella suoritat helposti vaadittavat mittaukset DC aurinkovoimalan käyttöönottomittauksissa. Lisäksi mittaamalla ympäristönparametrit, saadaan mittaustulokset laskettua automaattisesti STC (Standard Test Conditions) arvoihin. Ympäristöparametrien mittauksiin mukana tulee langattomasti toimiva etätallennin, joka voidaan sijoittaa lähelle mitattavia aurinkopaneeleita. Mittalaitteen käyttö on helppoa suuren värillisen kosketusnäytön ansiosta. Näin myös mittaustulosten dokumentointia ja nimeäminen on helppoa itse laitteella. Mittalaite kertoo käyttäjälle kytkentäkaaviot jokaiselle mittaukselle erikseen, jolloin käyttäjän on helppo suorittaa tarvittavat kytkennät.

Mittalaite tukee seuraavia mittauksia:
- Potentiaalitasauksen jatkuvuuden mittaus 200mA:lla - Eristysvastusmittaus 500V, 1kV ja 1,5kV - Polariteetin mittaus - Avoimen piirin jännite - DC piirin oikosulkuvirta - Virta/Jännite I/U-käyrä - Lämpötilan ja säteilyn mittaus - Auto test toiminto käyttöönottomittauksiin.

ST pakettiin kuuluu: MI-3115 mittalaite, A1785 etälukulaite, kuljetuslaukku tarvikkeille, säteily- ja lämpötila-anturit, pihdit anturien kiinnitykseen, mittapiikit, hauenleuka, MC4 pikaliittimet ja mittajohdot, laturi, 6x NiMh akkuparistot, 50m kaapelikela jatkuvuusmittauksiin sekä kalibrointitodistukset.