Etusivu

METREL - Sähköasennustesteri - MI-3108 Pro Set

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Raja-arvon näyttö - kyllä

  • Vikavirtasuojatesti - kyllä

  • Vikavirtatestauksen aaltomuoto - vikavirtakytkimille, tyyppi A, F ja tyyppi B, B+

  • Eristysvastusmittaus - kyllä

  • Maadoitusvastusmittaus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3831063420491

Sähkönumero

6769315

Toimittajan tuotenumero

MI-3108PS

Tukkuerä

1

Raja-arvon näyttö:

kyllä

Vikavirtasuojatesti:

kyllä

Vikavirtatestauksen aaltomuoto:

vikavirtakytkimille, tyyppi A, F ja tyyppi B, B+

Eristysvastusmittaus:

kyllä

Maadoitusvastusmittaus:

kyllä

Silmukka- ja vaiheresistanssimittaus:

kyllä

Silmukkaimpedanssinmittaus ilman vikavirtasuojan laukaisua:

kyllä

Verkon silmukkaimpedanssin mittaus:

kyllä

Oikosulku- ja ylivirtasuojauksen testi:

kyllä

Vikavirtasuojan testi nousevalla vuotovirralla:

kyllä

Vaihejärjestyksen osoitus:

kyllä

Jäsenneltävä mitta-arvojen tallennus:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Testilaitteen kauko-ohjain:

kyllä

MI-3108 EurotestPV Pro Set