METREL - Sähköasennustesteri - MI-3114ST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Raja-arvon näyttö - kyllä
Vikavirtasuojatesti - ei
Näyttötapa - digitaalinen
Eristysvastusmittaus - kyllä
Pienvastusarvomittaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6769399
Toimittajan tuotenumero
MI-3114ST
Tukkuerä
2
Raja-arvon näyttö:
kyllä
Vikavirtasuojatesti:
ei
Näyttötapa:
digitaalinen
Eristysvastusmittaus:
kyllä
Pienvastusarvomittaus:
kyllä
Maadoitusvastusmittaus:
ei
Selektiivinen maadoitusvastusmittaus:
ei
Maadoitussilmukkavastusmittaus:
ei
Erityinen maadoitusvastusmittaus:
ei
Silmukka- ja vaiheresistanssimittaus:
ei
Silmukkaimpedanssinmittaus ilman vikavirtasuojan laukaisua:
ei
Verkon silmukkaimpedanssin mittaus:
ei
Oikosulku- ja ylivirtasuojauksen testi:
ei
Jäsenneltävä mitta-arvojen tallennus:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Tulostinliitäntä:
kyllä
Sisältää tulostimen:
ei
Metrelin uusi MI-3114 PV testeri on tarkoitettu aurinkovoimaloiden käyttöönottomittauksiin. MI-3114 voidaan kytkeä aina 1500V DC jännitteellisiin paneeliryhmiin helposti mukana tulevien MC4 liittimien avulla. Mittalaitteella voidaan suorittaa paneeliryhmän oikosulkuvirtamittauksia aina 40 A saakka, joten rinnakkain olevien paneeliryhmien mittaaminen käy helposti ja nopeasti. Mittalaitteella suoritat helposti vaadittavat mittaukset DC aurinkovoimalan käyttöönottomittauksissa. Lisäksi mittaamalla ympäristönparametrit, saadaan mittaustulokset laskettua automaattisesti STC (Standard Test Conditions) arvoihin. Mittalaitteen käyttö on helppoa suuren värillisen kosketusnäytön ansiosta. Näin myös mittaustulosten dokumentointia ja nimeäminen on helppoa itse laitteella. Mittalaite kertoo käyttäjälle kytkentäkaaviot jokaiselle mittaukselle erikseen, jolloin käyttäjän on helppo suorittaa tarvittavat kytkennät.
Mittalaite tukee seuraavia mittauksia: - Potentiaalitasauksen jatkuvuuden mittaus 200mA:lla - Eristysvastusmittaus 500V, 1kV ja 1,5kV - Polariteetin mittaus - Avoimen piirin jännite - DC piirin oikosulkuvirta - Lämpötilan ja säteilyn mittaus - Auto test toiminto käyttöönottomittauksiin.
ST pakettiin kuuluu: MI-3114 mittalaite, kuljetuslaukku tarvikkeille, mittapiikit, hauenleuka, MC4 pikaliittimet ja mittajohdot, laturi, 50m kaapelikela jatkuvuusmittauksiin sekä kalibrointitodistukset.


