METREL - Sähköasennustesteri - MI-3136 Eurotest COMBO XC

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Raja-arvon näyttö - kyllä

  • Vikavirtasuojatesti - kyllä

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Eristysvastusmittaus - kyllä

  • Eristävien lattioiden ja seinien resistanssi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3831063442752

Sähkönumero

6769328

Toimittajan tuotenumero

MI-3136

Tukkuerä

1

Raja-arvon näyttö:

kyllä

Vikavirtasuojatesti:

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Eristysvastusmittaus:

kyllä

Eristävien lattioiden ja seinien resistanssi:

ei

Maadoitusvastusmittaus:

kyllä

Silmukka- ja vaiheresistanssimittaus:

kyllä

Silmukkaimpedanssinmittaus ilman vikavirtasuojan laukaisua:

kyllä

Verkon silmukkaimpedanssin mittaus:

kyllä

Oikosulku- ja ylivirtasuojauksen testi:

kyllä

Vikavirtasuojan testi nousevalla vuotovirralla:

kyllä

Sähköajoneuvolatausasemantestaus, ajoneuvon tilan simulointi:

kyllä

Vaihejärjestyksen osoitus:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Tulostinliitäntä:

kyllä

Pienjännitteisten laitteiden sähköturvallisuus on yksi tärkeimmistä näkökohdista kotitalouksien ja toimistojen käyttäjien suojaamisessa. MI 3136 EurotestCOMBO XC on poikkeuksellinen valinta kaikille, jotka ovat sitoutuneet varmistamaan luotettavan, vaatimustenmukaisen ja käyttäjäystävällisen turvallisuustestauksen. Sen kompakti ja kannettava muotoilu tekee siitä sopivan monenlaisiin sovelluksiin. Laite tarjoaa nopeita ja tarkkoja tuloksia ja auttaa teknikkoja ylläpitämään korkeimpia sähköturvallisuusstandardeja.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET • 5,2 Ah:n litiumioniakku sisäänrakennetulla laturilla; • Universaali USB Type-C -liitin pikalataukseen ja (15 V, 3 A, 45 W) ja tietokoneiden kanssa kommunikointiin; • Nopea käyttö 4,3 tuuman TFT-korkean resoluution värikosketusnäytön kautta testien valmisteluun ja tietojen tallennukseen; • Erillinen vikavirtasuojainten tyyppi ja virtamuoto vikavirtasuojainten mittauksissa; • Automaattinen vikavirtasuojainten testausmenettely (RCD AUTO); • Ennalta määritetyt automaattiset testit: • Automaattinen TT; • Automaattinen TT RCD; • Automaattinen TN; • Automaattinen TN RCD. • Ennalta määritetyt AUTOMAATTISET SEKVENSIT; • Sisäänrakennetut ohjenäytöt paikan päällä tapahtuvaa viittausta varten; • Sisäänrakennetut sulaketaulukot linja-/silmukkaimpedanssituloksen automaattiseen arviointiin; • Kaikkien kolmen jännitteen reaaliaikainen valvonta; • Automaattinen napaisuuden vaihto jatkuvuustestissä; • Mittausten suodatus valitun alueryhmän mukaan

• Wi-Fi- ja Bluetooth®-yhteydet nopeaan tiedonsiirtoon Metrel Cloudin kanssa mittausten suunnittelua, tiedonhallintaa ja raportointia varten. * • Yhteensopiva Metrel Cloud Storagen kanssa. • Yhteensopiva Metrel Cloud -sovelluksen kanssa. • Metrel ES Manager -tietokoneohjelmisto: Mahdollistaa testirakenteiden luomisen, ammattimaisten testiraporttien luomisen ja tiedonsiirron arkistointia varten. * * Saatavilla MESM PRO- ja Metrel Cloud -lisensseillä