METREL - Sähköasennustesteri - MI-3155 Eurotest XD

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Raja-arvon näyttö - kyllä

  • Vikavirtasuojatesti - kyllä

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Vikavirtatestauksen aaltomuoto - vikavirtakytkimille, tyyppi A, F ja tyyppi B, B+

  • Vuotovirranmittaus adapterilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3831063429685

Sähkönumero

6769307

Toimittajan tuotenumero

MI-3155-ST

Tukkuerä

1

Raja-arvon näyttö:

kyllä

Vikavirtasuojatesti:

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Vikavirtatestauksen aaltomuoto:

vikavirtakytkimille, tyyppi A, F ja tyyppi B, B+

Vuotovirranmittaus adapterilla:

kyllä

Eristysvastusmittaus:

kyllä

Eristysvastusmittaus nouseva:

kyllä

Ylijännitesuojauksen testaus:

kyllä

Pienvastusarvomittaus:

kyllä

Maadoitusvastusmittaus:

kyllä

Maadoitussilmukkavastusmittaus:

kyllä

Erityinen maadoitusvastusmittaus:

kyllä

Silmukka- ja vaiheresistanssimittaus:

kyllä

Silmukkaimpedanssinmittaus ilman vikavirtasuojan laukaisua:

kyllä

Verkon silmukkaimpedanssin mittaus:

kyllä

Oikosulku- ja ylivirtasuojauksen testi:

kyllä

Vikavirtasuojan testi nousevalla vuotovirralla:

kyllä

Vikavirta-analyysitoiminnolla:

kyllä

PRCD-testi, tyyppi S, tyyppi K:

kyllä

IMD ja RCM -testit:

kyllä

Sähköajoneuvolatausasemantestaus, ajoneuvon tilan simulointi:

kyllä

Vaihejärjestyksen osoitus:

kyllä

Jäsenneltävä mitta-arvojen tallennus:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Tulostinliitäntä:

kyllä

Testilaitteen kauko-ohjain:

kyllä

MI-3155 Eurotest XD

MI-3155 Eurotest XD Uuden sukupolven Metrel MI-3155 Eurotest XD -asennustesterillä suoritat mittaussarjat kätevästi täysin ohjelmoitavilla AUTO SEQUENCE® -testaustoiminnolla. Käyttäjän ei tarvitse valita useampia yksittäistestejä, vaan testisekvenssit voidaan ohjelmoida jo ennen mittausta. Suuri värillinen kosketusnäyttö helpottaa mittausten suorittamista sekä mitattujen kohteiden nimeämistä jo mittauspaikalla. Testeri on suunniteltu vaativiin mittausympäristöihin, joissa tehdään suuria määriä mittauksia. Testaus onnistuu TT-, TN-, sekä IT-maadoitusjärjestelmissä. Mittalaitteen apunäyttö kertoo kytkentäohjeet jokaisen mittauksen suorittamiseen. Mittalaitteeseen sisäänrakennetun sulaketietokannan avulla oikosulkuvirtojen minimiarvot ovat aina käytettävissä ja mittauksia voidaan verrata niihin (hyväksytty/hylätty). Laitteessa on sisäänrakennettu 8 Gb muisti mittauksille. Mittalaite toimii laajalla taajuusalueella 14 Hz - 500 Hz. Mittaukset - eristysvastusmittaus 50 V – 2500 V, DAR-, PI-testit - jatkuvuusmittaus 200 mA virralla, 2- sekä 4-johdin mittaus - jatkuva jatkuvuusmittaus 7 mA - linjaimpedanssi ja oikosulkuvirta - silmukkaimpedanssi ja oikosulkuvirta, ilman vikavirtasuojan laukaisemista - TRMS jännite- ja taajuusmittaus - vaihejärjestys - tehon mittaus ja harmoniset - vikavirtasuojien testaus, tyypit AC, A, F, B, B+ - maavastusmittaus - virtamittaus - vuotovirtamittaus IT-järjestelmään - varistoritesti - IMD-mittaus - valaistusvoimakkuus - purkausaika