METREL - Sähköasennustesteri PV,Aurinkosähkö - MI-3109 Pro Set

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Raja-arvon näyttö - kyllä

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Vuotovirranmittaus adapterilla - kyllä

  • Eristysvastusmittaus - kyllä

  • Pienvastusarvomittaus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3831063420583

Sähkönumero

6769308

Toimittajan tuotenumero

MI-3109PS

Tukkuerä

1

Raja-arvon näyttö:

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Vuotovirranmittaus adapterilla:

kyllä

Eristysvastusmittaus:

kyllä

Pienvastusarvomittaus:

kyllä

Jäsenneltävä mitta-arvojen tallennus:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

MI-3109 EurotestPV Lite



Metrel MI 3109 EurotestPV Lite

MI-3109 PV Lite testeri on suunniteltu aurinkopaneelien DC-puolen testauksiin. Testeri soveltuu niin käyttöönottomittauksiin, kuin myös aurinkopaneelien kunnonvalvontaan. Testerillä pystyt tarkastelemaan myös kohteen DC sekä AC puolen välistä hyötysuhdetta.Tarvitset siihen lisävarustepihdin A1391. Mittarilla testaat vaadittavien PE-johtimen jatkuvuuden sekä asennuksen eristysvastusmittauksen lisäksi, myös paneelien I–U ominaiskäyrän sekä laskennalliset STC (Standard Test Conditions) arvot.

Tuetut mittaukset:
• Eristysvastusmittaus 50V, 100V, 250V, 500V ja 1kV • PE johtimen jatkuvuusmittaus 200 mA ja 7 mA • Avoimen piirin jännite Uoc ja oikosulkuvirta Isc • I – U ominaiskäyrä • Jännite, virta ja teho • Säteilyn voimakkuus kW/m2 • Paneelin lämpötila • Invertterin hyötysuhde

Vakiovarusteet: Kuljetuslaukku, PV testijohto 3 X 1,5m, jatkuvuustestijohto 2 X 1,5m, mittapäät, hauenleuat, PV MC3/4 uros/naaras liittimet, laturi, 6 NiMH AA paristot, USB ja RS232 kaapelit, PC-ohjelma Eurolink Pro, A1384 kytkentäkaapeli, A1378 etälukuyksikkö säteilylle sekä lämpötilalle, A1400 lämpötila-anturi, A1427 referenssi paneeli säteilymittaukseen ja kalibrointitodistus.