METREL - Sähköasennustesteritarvike - A 1532 XA Sähköauton latausada

KopioiKopioi
METREL - Sähköasennustesteritarvike - A 1532 XA Sähköauton latausada

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke

  • Maksimikäyttöjännite - 400 V

  • Eriste - PVC

  • Sarja - ei

  • Ylijännitesuojausluokka - CAT II

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3831063434849

Sähkönumero

6769311

Toimittajan tuotenumero

A1532 XA

Tukkuerä

1

Pistoketyyppi:

4 mm turvapistoke

Maksimikäyttöjännite:

400 V

Eriste:

PVC

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT II

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

kyllä

Virrankestoisuus:

13 A

A 1532 XASähköautonlataus adapteri