METREL - Sähköasennustesteritarvike - A 1632 EMobility analysaattori

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pistoketyyppi - 4 mm
Maksimikäyttöjännite - 400 V
Eriste - PVC
Sarja - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3831063430018
Sähkönumero
6769312
Toimittajan tuotenumero
A1632
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Pistoketyyppi:
4 mm
Maksimikäyttöjännite:
400 V
Eriste:
PVC
Sarja:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT II
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
kyllä
Virrankestoisuus:
80 A
A 1632 EMobility analysaattori
A 1632 eMobility Analyzer on erityinen lisävaruste, joka on suunniteltu sähköajoneuvojen syöttölaitteiden (EVSE) diagnostiseen testaukseen yhdessä tuettujen METREL-asennustestereiden kanssa. Se tukee tyypin 1 ja/tai tyypin 2 EVSE:n sähköturvallisuuden ja toiminnan testaamista sekä tilan 2 ja tyypin 3 sähköajoneuvojen (EV) latauskaapeleiden testausta ja latausaseman ja sähköauton välistä tiedonsiirtoa latauksen aikana. Täysin tuettu ammattimainen raporttien luonti MESM-ohjelmistolla.
A 1632 eMobility Analyzer on erityinen lisävaruste, joka on suunniteltu sähköajoneuvojen syöttölaitteiden (EVSE) diagnostiseen testaukseen yhdessä tuettujen METREL-asennustestereiden kanssa. Se tukee tyypin 1 ja/tai tyypin 2 EVSE:n sähköturvallisuuden ja toiminnan testaamista sekä tilan 2 ja tyypin 3 sähköajoneuvojen (EV) latauskaapeleiden testausta ja latausaseman ja sähköauton välistä tiedonsiirtoa latauksen aikana. Täysin tuettu ammattimainen raporttien luonti MESM-ohjelmistolla.


