METREL - Sähköasennustesteritarvike - Virtapihti A1018

KopioiKopioi
METREL - Sähköasennustesteritarvike - Virtapihti A1018

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pistoketyyppi - 4 mm

  • Eriste - PVC

  • Ylijännitesuojausluokka - CAT III

  • Salkku/kassi - ei

  • Virrankestoisuus - 20 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3831063420439

Sähkönumero

6770769

Toimittajan tuotenumero

A1018

Tukkuerä

1

Pistoketyyppi:

4 mm

Eriste:

PVC

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Salkku/kassi:

ei

Virrankestoisuus:

20 A

Virtapihti A1018

A1018
MI-3102BT:n kanssa käytettävä virtapihti. Virtapihti AC, Range 20A, tarkkuus 0,1 mA.