Etusivu

METREL - Sähkönlaatumittari - Metrel MI-2885 EU

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Jännitetulokanavien lukumäärä - 4

  • Virtatulokanavien lukumäärä - 4

  • Virtamittaus - virtapihdillä/pihtiadapterilla

  • Jännitemittausalue/AC suora - 0...1000 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3831063424604

Sähkönumero

6769318

Toimittajan tuotenumero

MI-2885 EU

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitetulokanavien lukumäärä:

4

Virtatulokanavien lukumäärä:

4

Virtamittaus:

virtapihdillä/pihtiadapterilla

Jännitemittausalue/AC suora:

0...1000 V

Yliaaltomittaus:

kyllä

Tehokerroin:

kyllä

Pätöteho:

kyllä

Loisteho:

kyllä

Näennäisteho:

kyllä

Vaihekulma (cos phi):

kyllä

Teho/työ:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Virtalähde:

akku/verkkovirta

MI-2885 EU

Metrel MI-2885 on kädessä pidettävä ja helppokäyttöinen luokan S energia-analysaattori kolmivaiheverkon analysointiin, monitorointiin
sekä vianhakuun. Mittalaite on varustettu suurella värinäytöllä sekä pikavalintanäppäimillä. MI-2885:n monipuolisten
ja kätevien toimintojen sekä uuden PowerView 3 -ohjelmiston ansiosta mittaustuloksia on helppo tulostaa, analysoida
ja tallentaa. Mittaustulokset tallentuvat 8 GB microSD -kortille, joka on laajennettavissa 32 GB saakka.

EU-setissä on mukana toisen kuvan mukaiset mittajohdot ja -varusteet. Laite on saatavilla myös ilman pihtejä (STD-setti) tai pienempikokoisilla pihdeillä (AD-setti). Kysy eri seteistä!