METREL - Sähkönlaatumittari - Metrel MI-2893 AD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitetulokanavien lukumäärä - 4
Virtatulokanavien lukumäärä - 4
Virtamittaus - virtapihdillä/pihtiadapterilla
Jännitemittausalue/AC suora - 0...1000 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3831063432418
Sähkönumero
6769320
Toimittajan tuotenumero
MI-2893 AD
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitetulokanavien lukumäärä:
4
Virtatulokanavien lukumäärä:
4
Virtamittaus:
virtapihdillä/pihtiadapterilla
Jännitemittausalue/AC suora:
0...1000 V
Yliaaltomittaus:
kyllä
Tehokerroin:
kyllä
Pätöteho:
kyllä
Loisteho:
kyllä
Näennäisteho:
kyllä
Vaihekulma (cos phi):
kyllä
Teho/työ:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Virtalähde:
akku/verkkovirta
Metrel MI-2893 on kädessä pidettävä ja helppokäyttöinen luokan A energia-analysaattori kolmivaiheverkon analysointiin, monitorointiin sekä vianhakuun. Mittalaite on varustettu suurella värinäytöllä sekä pikavalintanäppäimillä. MI-2893:n monipuolisten
ja kätevien toimintojen sekä uuden PowerView 3 -ohjelmiston ansiosta mittaustuloksia on helppo tulostaa, analysoida
ja tallentaa. Mittaustulokset tallentuvat 8 GB microSD -kortille, joka on laajennettavissa 32 GB saakka.
EU-setissä on mukana toisen kuvan mukaiset mittajohdot ja -varusteet. Laite on saatavilla myös ilman pihtejä (STD-setti) tai suurempikokoisilla pihdeillä (EU-setti). Kysy eri seteistä!


