METREL - Sähkönlaatumittari - Metrel MI-2992 AD

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - graafinen

  • Jännitetulokanavien lukumäärä - 4

  • Virtatulokanavien lukumäärä - 4

  • Virtamittaus - virtapihdillä/pihtiadapterilla

  • Jännitemittausalue/AC suora - 50...690 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3831063442554

Sähkönumero

6769327

Toimittajan tuotenumero

MI-2992 AD

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

graafinen

Jännitetulokanavien lukumäärä:

4

Virtatulokanavien lukumäärä:

4

Virtamittaus:

virtapihdillä/pihtiadapterilla

Jännitemittausalue/AC suora:

50...690 V

Yliaaltomittaus:

kyllä

Tehokerroin:

kyllä

Pätöteho:

kyllä

Loisteho:

kyllä

Näennäisteho:

kyllä

Vaihekulma (cos phi):

kyllä

Teho/työ:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Virtalähde:

akku/verkkovirta

MI 2992 -tehoanalysaattori on kädessä pidettävä kolmivaiheinen sähkönlaadun analysaattori, jossa on suuri 10,1 tuuman TFT-värikosketusnäyttö. Sen intuitiivisen vaiheittaisen ohjatun toiminnon avulla käyttäjät voivat nopeasti tunnistaa sähkönlaadun parametrit ilman monimutkaisia asetuksia. Laite on suunniteltu sekä pitkäaikaiseen tallennukseen että vianetsintään, ja se tukee erilaisia jakelujärjestelmien kokoonpanoja. Uusi alusta mahdollistaa kattavan tietojen analysoinnin suoraan laitteella, mukaan lukien reaaliaikaiset mittaukset ja historiatietojen tarkastelun. Käyttäjät voivat tarkastella kaikkien tallennettujen parametrien trendejä sekä tapahtumia, transientteja, RVC-arvoja, käynnistysvirtoja ja paljon muuta. Edistyneempää raportointia ja analysointia varten MPVision-PC-ohjelmisto tarjoaa paikallisen tai etätiedonsiirron, automaattisen jälkikäsittelyn ja raporttien luomisen. Lisäksi etäkäyttö VNC Viewerin kautta mahdollistaa laitteen täyden hallinnan mistä tahansa tietokoneelta sijainnista riippumatta.