METREL - Virtamittari digitaalinen - Virtapihti MD9235

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 600 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 600 A
Useita näyttöjä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3831063419853
Sähkönumero
6769303
Toimittajan tuotenumero
MD9235
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
600 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
600 A
Useita näyttöjä:
ei
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
1 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
kyllä
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
kyllä
Lämpötilamittaus:
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
0.5 kHz
Lämpötilan mittaus TC:
ei
Kapasitanssimittaus:
ei
Taajuusmittaus:
kyllä
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
ei
Maksimijännitteen mittausalue, AC/DC:
600 V
Suojausluokan maksimijännite:
300 V
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
kyllä
Minimiarvon tallennus:
kyllä
Huippuarvon tallennus:
kyllä
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Räjähdystestattu versio:
ei
Tehopihtivirtamittari
MD 9235:lla on Slim-leuan ansiosta kyky mitata 3-vaihetta
Epäsymmetrinen-kuorma + kWh tallennus. MD 9235 mahdollistaa TRMS vaihtovirran
mittauksen 600 A, yhden ja 3-vaihe tehoanalyysin, tehokerroin
ja vastuksen mittaus. Näyttö on suuri helposti luettava ja
yhdellä kädellä MD 9235 on erittäin helppo käyttää. Tämä kompakti
väline yhdistää korkeatasoisen toiminnallisuuden, pienen koon ja siirrettävyyden.
Kaikki sisäänrakennetut ominaisuudet tekevät MD 9235 täydellisen työkalun kehittyneiden virtojen mittauksiin


