Etusivu

MICA - ATEX käsivalo 3xLED Teho 200lm - MICA IL-800 ZONE 1

Atexor Oy
KopioiKopioi
MICA - ATEX käsivalo 3xLED Teho 200lm - MICA IL-800 ZONE 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087761314

Sähkönumero

8776131

Toimittajan tuotenumero

IL800Z1NIMH

Tukkuerä

1

IL-800 Zone1 on ATEX ja IECEx sertifioitu tehokas käsivalaisinräjähdysvaarallisille alueille (räjähdysvaarallisiin tiloihin (Zone) 1,2, 21 ja 22.). Valaisimessa on kaksi valotehoa, jotka mahdollistavatjopa 12 tunnin paloajan.

MICA® IL-800 Zone1 on ATEX ja IECEx sertifioitu tehokas käsivalaisin räjähdysvaarallisille alueille. Siinä on Ex-normien mukaisesti toteutettu erikoissuojattu elektroniikka ja erittäin kestävä mekaaninen rakenne. MICA® IL-800 on kätevä kannettava tai olalla kantoremmin avulla kuljetettava tehovalaisin räjähdysvaarallisiin tiloihin (Zone) 1, 2, 21 ja 22. Valaisimessa on kaksi valotehoa, jotka mahdollistavat jopa 12 tunnin paloajan. Akusto on lisäksi suojattu elektronisella syväpurkauksen estotoiminnolla. Käytössä valaisin varoittaa akun loppumisesta vilkuttamalla valoa noin 15 sek. välein, kun paloaikaa lähestyy loppumista. Myös tämä MICA® valaisin on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Valaisin ladataan MICA® ILC tai ILC-VAC laturilla. ILC-laturit toimivat myös säilytystelineinä ja ne pitävät IL-sarjan valaisimet aina käyttövalmiina. MICA® latauslaitteet tulee aina sijoittaa räjähdysvaarallisten tilojen ulkopuolelle. Valikoimasta löytyy ratkaisu ajoneuvo- ja verkkojännitteeseen kytkettäväksi. Palo- ja työajoneuvoihin saatava erillinen asennussarja.