MICA - Käsivalaisin ATE Mica ATEX LED - MICA ML-808 ATEX Z-1 T4

Atexor Oy
KopioiKopioi
MICA - Käsivalaisin ATE Mica ATEX LED - MICA ML-808 ATEX Z-1 T4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087762045

Sähkönumero

8776204

Toimittajan tuotenumero

ML808NIMH

Tukkuerä

1

ML-808 Zone1 on ATEX ja IECEx sertifioitu tehokas käsivalaisinräjähdysvaarallisille alueille (räjähdysvaarallisiin tiloihin (Zone) 1,2, 21 ja 22.). Valaisimessa on kaksi valotehoa, jotka mahdollistavatjopa 15 tunnin paloajan.



Ladattava ATEX ja IECEx sertifioitu käsivalaisin räjähdysvaarallisiin tiloihin. Siinä on Ex-normien mukaisesti toteutettu erikoissuojattu elektroniikka ja erittäin kestävä mekaaninen rakenne. MICA® ML-808 on kätevä vyöllä tai taskussa kuljetettava käsivalaisin räjähdysvaarallisiin tiloihin (Zone) 1, 2, 21 ja 22. Valaisimessa on kaksi valotehoa, erittäin selkeä akun kapasiteetin indikointi ja akuston syväpurkauksen estotoiminto. Lisäksi ML-808 varoittaa akun loppumisesta vilkuttamalla valoa noin 15 sek välein, kun paloaikaa jäljellä noin 20 min. Paloaika on jopa 15 tuntia. Tukeva vyöklipsi ja rannelenkki ovat vakiovarusteita. Myös tämä MICA® valaisin on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. MICA ML-sarjan valaisimet ladataan MICA® MLC pikalaturilla (katso: 8776119). MLC-laturit toimivat myös säilytystelineinä ja ne pitävät valaisimet aina käyttövalmiina. MLC on yhteensopiva ajoneuvojen (12-24V) järjestelmiin. 230V verkkojännitteeseen se yhdistetään MICA® IL-2 verkkolaitteen avulla (2776100). Palo- ja työajoneuvoihin suositellaan erillistä asennussarjaa

MICA -tuote

Tutustu MICA-sarjaan