Verkkokaupan mobiilisovelluksen kirjautuminen toimii jälleen.

Etusivu

MICA - Käsivalaisin LED - MICA IL-640 NiMH 9,0Ah:n akku

Atexor Oy
KopioiKopioi
MICA - Käsivalaisin LED - MICA IL-640 NiMH 9,0Ah:n akku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087762076

Sähkönumero

8776207

Toimittajan tuotenumero

IL640NIMH

Tukkuerä

1

IL-640 on Suomessa valmistettu ammattilaisten ladattava käsivalaisin. 4Cree LEDiä ja kaksi valotehoa, paloaika: 8h /24h. Valaisin ladataan MICAILC tai ILC-VAC laturilla.

MICA® IL-640 on Suomessa valmistettu ammattilaisten ladattava käsivalaisin. Rakenne on suunniteltu kestämään rankinta mahdollista käyttöä. Hyvän valon takaa neljä Cree LEDiä ja kaksi valotehoa, joista pienemmällä teholla saavutetaan jopa 24 tunnin paloaika. IL-640 on lisäksi varustettu selkeällä akun varauksen indikoinnilla ja turvatoiminnolla, joka estää akun syväpurun ja varoittaa akun loppumisesta vilkauttamalla valokiilaa. Paloaika: 8t /24t IL-640 EM versiossa on turvavalotoiminto, joka mahdollistaa sujuvan evakoitumisen ja turvaa koneet/ laitteet, jotka itsessään ovat pimeässä vaaratekijä (katso tuote:8776209). Valaisin ladataan MICA® ILC tai ILC-VAC laturilla. ILC-laturit toimivat myös säilytystelineinä ja ne pitävät IL-sarjan valaisimet aina käyttövalmiina. Valikoimasta löytyy ratkaisu ajoneuvo- ja verkkojännitteeseen kytkettäväksi. Palo- ja työajoneuvoihin saatava erillinen asennussarja. Ei polttimonvaihtotarvetta. Huolto esim. valmistajan toimesta tai itse huolto-ohjeen mukaisesti.Takuu 24kk, akku 6kk.