MICA - ATEX Turva & evakuoitumisvalai - MICA IL-800 EM ZONE 1

Atexor Oy
KopioiKopioi
MICA - ATEX Turva & evakuoitumisvalai - MICA IL-800 EM ZONE 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087761338

Sähkönumero

8776133

Toimittajan tuotenumero

IL800Z1EMNIMH

Tukkuerä

1

Turvavalotoiminnollinen IL-800 Zone1 EM on ATEX ja IECEx sertifioitukäsivalaisin räjähdysvaarallisille alueille ( (Zone) 1, 2, 21 ja 22.).Siinä on Ex-normien mukaisesti erikoissuojattu elektroniikka ja kestävämekaaninen rakenne.

Turvavalotoiminnolla varustettu MICA® IL-800 Zone1 EM on ATEX ja IECEx sertifioitu tehokas käsivalaisin räjähdysvaarallisille alueille. Siinä on Ex-normien mukaisesti toteutettu erikoissuojattu elektroniikka ja erittäin kestävä mekaaninen rakenne. MICA® IL-800 on kätevä kannettava tai olalla kantoremmin avulla kuljetettava tehovalaisin räjähdysvaarallisiin tiloihin (Zone) 1, 2, 21 ja 22. EM turvavalotoiminto mahdollistaa sujuvan evakoitumisen ja turvaa laitteet, jotka itsessään ovat pimeässä vaaratekijiötä. Sähkökatkon sattuessa IL-800 EM valaisimen elektroniikka havaitsee latausvirran katkeamisen ja se syttyy valaisemaan edessään olevaa aluetta. Päivisin sitä voidaan käyttää tavallisena käsivalaisimena. Valaisinta suositellaan säilytettävän lataustelineessä aina. Valaisimessa on kaksi valotehoa, jotka mahdollistavat jopa 12 tunnin paloajan. Akusto on lisäksi suojattu elektronisella syväpurkauksen estotoiminnolla. Käytössä valaisin varoittaa akun loppumisesta vilkuttamalla valoa noin 15 sek. välein, kun paloaikaa lähestyy loppumista. Myös tämä MICA® valaisin on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Valaisin ladataan MICA® ILC tai ILC-VAC laturilla. ILC-laturit toimivat myös säilytystelineinä ja ne pitävät IL-sarjan valaisimet aina käyttövalmiina. MICA® latauslaitteet tulee asentaa räjähdysvaarallisten tilojen ulkopuolelle. Valikoimasta löytyy ratkaisu ajoneuvo- ja verkkojännitteeseen kytkettäväksi. Palo- ja työajoneuvoihin saatava erillinen asennussarja

MICA

MICA -tuote

Tutustu MICA-sarjaan