Etusivu

MICA - Säil./La.tell. ML-600 & ML-800 - MICA MLC-2 LATAUSTELINE

Atexor Oy
KopioiKopioi
MICA - Säil./La.tell. ML-600 & ML-800 - MICA MLC-2 LATAUSTELINE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087761192

Sähkönumero

8776119

Toimittajan tuotenumero

MLC2

Tukkuerä

1

Kaikille ML-sarjan valaisimille suunniteltu säilytys-/latausteline.Helppo asentaa seinään tai ajoneuvoon. Valaisin lukittuulataustelineeseen eli laturit toimivat myös säilytystelineinä eli nepitävät valaisimet aina käyttövalmiina ilman ylilatauksesta.

MICA® MLC on kaikille ML-sarjan valaisimille suunniteltu säilytys-/latausteline. Älykäs elektroniikka on varustettu selkeällä latauksen vaiheen indikoinnilla. Latauslaite on helppo asentaa seinään tai ajoneuvoon. Valaisin lukittuu lataustelineeseen MLC-laturit toimivat myös säilytystelineinä eli ne pitävät valaisimet aina käyttövalmiina ilman pelkoa ylilatauksesta. Kaikkia MICA® valaisimia suositellaankin säilytettävän lataustelineessä aina kun niitä ei käytetä. MLC on yhteensopiva ajoneuvojen (12-24V) järjestelmiin. 230V verkkojännitteeseen se yhdistetään MICA® IL-2 verkkolaitteen avulla (katso: 2776100). Palo- ja työajoneuvoihin suositellaan erillistä asennussarjaa. Laitteella on ”e-17” hyväksyntä ajoneuvoasennuksia varten. Latausajat: MICA® ML-600: 2h 30min. ML-601 sekä 602: 1h 45min. MICA® ML-808: 2h 30min