Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

MICA - Taskuvalaisin mikro-ohjattu - MICA ML-600 1W

Atexor Oy
KopioiKopioi
MICA - Taskuvalaisin mikro-ohjattu - MICA ML-600  1W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087761116

Sähkönumero

8776111

Toimittajan tuotenumero

ML600NIMHY

Tukkuerä

1

Mm. portaaton valotehon säätö, akun syväpurun esto. Takakannenmerkkivalo syttyy, kun paloaikaa on n. 15 min jäljellä.Turvavalotoiminto. Sähkökatkon sattuessa laturissa oleva ML-valaisinsyttyy valaisemaan edessään olevaa aluetta.

MICA ML-600 1W 1,8Ah:n NiMH akulla IP 54 ML-600 valaisin on Suomessa valmistettu ja siinä on valolahteenä suurteho LED. Valaisimen mikrokontrolleri ohjattu elektroniikka mahdollistaa monipuoliset toiminnot: ML-600 valaisimessa onkin vakiona mm. portaaton valotehon säätö, akun syväpurun esto sekä kytkimestä aktivoitava EM-turvavalotoiminto. Valaisimen takakannessa on teräksinen vyöklipsi ja rannelenkki. Takakannen merkkivalo syttyy, kun paloaikaa on n. 15 min jäljellä. Lisäksi valaisin varoittaa akun loppumisesta vilkauttamalla valoa noin 15 sek. välein, kun paloaikaa on noin 5min jäljellä. EM-toiminto: Katkaisimesta aktivoitava turvavalotoiminto, joka mahdollistaa sujuvan evakoitumisen ja turvaa laitteet, jotka itsessään ovat pimeässä vaaratekijiötä. Sähkökatkon sattuessa laturissa olevan ML-valaisimen elektroniikka havaitsee latausvirran katkeamisen ja se syttyy valaisemaan edessään olevaa aluetta. MICA ML-sarjan valaisimet ladataan MICA® MLC pikalaturilla (katso: 8776119). MLC-laturit toimivat myös säilytystelineinä ja ne pitävät valaisimet aina käyttövalmiina. MLC on yhteensopiva ajoneuvojen (12-24V) järjestelmiin. 230V verkkojännitteeseen se yhdistetään MICA® IL-2 verkkolaitteen avulla (2776100). Palo- ja työajoneuvoihin suositellaan erillistä asennussarjaa