Etusivu

MICRODATA - 4G/LTEreit.Cat.4,4x10/100Base-T,WiFi,VPN - WL-R520LFX

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - 4G/LTEreit.Cat.4,4x10/100Base-T,WiFi,VPN - WL-R520LFX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7401511

Toimittajan tuotenumero

WL-R520LFX

Tukkuerä

1

R200LC reititin kättelee automaattisesti LTE yhteyksien lisäksi HSPA+/HSPA/HSDPA/UMTS/3G- (900M ja 2100M), EDGE- sekä GPRS-yhteydet. Sisältö: LTE-reititin, LTE-antenni, ulkoinen virtalähde (AC/DC) ja Ethernet-kaapeli.

WLINK R520LFX on monipuolinen, ammattikäyttöön ja kriittisiin olosuhteisiin suunniteltu Cat 4-tason LTE reititin. Metallikoteloitu laajalämpötilareititin on varustettu 4x LAN Ethernet-porteilla, joten se soveltuu myösyritysten tietoliikenneyhteyksien failover- laitteeksi. Reititin pystyy LTE teknologian avulla yhdistämään lähiverkon kaikki tietokoneet, IP- valvontakamerat sekä muut Ethernet-laitteet 150Mbit/s- yhteysnopeudella langattomasti internetiin. Reitittimessä on lisäksi VPN-tuki (IPSec) Lan-to-Lan -yhteyksille. Laitteen ohjelmisto tukee myös siltaavaa toimitilaa (bridged, IP passthru), joka on hyödyllinen ominaisuus, kun mobiiliverkon IP osoite halutaan välittää suoraa esim. yrityksen palomuurille varayhteyksiä varten. WLINK R520LFX reititin kättelee automaattisesti LTE yhteyksien lisäksi HSPA+/HSPA/HSDPA/UMTS/3G/EDGE/GPRS- yhteydet sekä sisältää monipuoliset asetukset tietoliikenneyhteyksien toimivuuksien varmistukseen. WLINK R520LFX tarjoaakin luotettavat mobiiliyhteydet kaikkiin olosuhteisiin. Reititin tukee monipuolisesti Suomessa käytettyjä 2G/3G/4G taajuusalueita GSM (900), 3G (900/2100), 4G (800/1800/2600, B3/7/20) ja on siten yhteensopiva kaikkien operaattorien kanssa.

Tuotepakkauksen sisältö: LTE-reititin, LTE-antenni (kaapelilla + magneettijalalla), ulkoinen virtalähde (AC/DC) ja Ethernet-kaapeli.

Käyttöympäristöt:
• Internet-yhteydet liikkuvasta kohteesta, ajoneuvot
• Internet-varayhteydet
• Väliaikaiset internet-yhteystarpeet (messut, konsertit, rakennustyömaat)
• IP-turva- ja valvontakamerajärjestelmät
• Hälytys- ja turvallisuusjärjestelmät
• Kiinteistöautomaatio (LVIS) ja kulunvalvonta
• Kauppa- ja kassajärjestelmät (POS)
• Tiedonkeruu- ja mittausjärjestelmät
• Varasto- ja logistiikkajärjestelmät
• Teollisuusautomaatio, M2M
• Laitteistojen etähallinta

Tekniset tiedot:
• Piirisarja: Quectel EC25-EUX/EC (Category 4)
• Taajuusalueet:
- FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20
- TDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28
- 3G/UMTS/HSDPA: 900/2100MHz
- 2G/EDGE/GPRS: 900MHz
• Nopeudet:
- LTE FDD 150Mbit/s (down) + 50M (up)
- LTE TDD 130Mbit/s (down) + 35M (up)
- HSPA+ 21Mbit/s (down) + 5.7M (up)
- HSPA 7.2Mbit/s (down) + 5.7M (up)
- HSDPA 3.6Mbit/s (down) + 384k (up)
- EDGE Class 10 max. 384kbit/s
- GPRS Class 12 max 85.6kbit/s
• Antenniliitäntä (LTE): SMA
• LAN: 4x10/100BaseT Ethernet (RJ-45)
• SPI/NAT-palomuuri, Porttiohjaus, IP-suodatus
• SNTP/GRE/DHCP-tuki
• DynDNS: 3322, DNS Exit, DNS-O-Matic, DynDNS, DyNS, easyDNS, EditDNS, EveryDNS, miniDNS, eNom, FreeDNS, HE.net, ieServer.net, namecheap, No-IP, OpenDNS, TZO, ZoneEdit, Custom URL
• Hallinta: HTTP/Syslog/SNMP/M2M-etähallintaohjelmisto, SMS Reboot
• Käyttölämpötila: -30C...+85C
• Käyttöjännite: 7-32VDC
• Merkki-ledit: Power, Status, CD, LS, Signal-level
• Metallikotelo
• Mitat: 10.3 x 7.35 x 2.55cm
• Paino: 300g
• CE-hyväksytty