MICRODATA - Ethernet kytkin - Industrial kytkin 5x100/1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7418509
Toimittajan tuotenumero
IGS-500T
Tukkuerä
15
5x 10/100/1000BaseT Industrial Switch
PLANET IGS-500T on pienikokoinen 5-porttinen Industrial- tason Gigabitin Ethernet-kytkin laajennetulla käyttölämpötila-alueella.
Tekniset tiedot:
• 5x 10/100/1000Base-TX RJ45 auto MDI/MDI-X
• IP30 metallikotelo, DIN-kisko ja seinäkiinnitys
• Käyttöjännite: 9...48VDC tai 24VAC
• Virrankulutus: 1.2W
• ESD suojaus: 6000VDC (Ethernet)
• Käyttölämpötila-alue: -40...+75C
• Mitat: 30x70x104 mm
• Paino: 262g
• IEC60068-2-32 (free fall)
• IEC60068-2-27 (shock)
• IEC60068-2-6 (vibration)
• FCC Part 15 Class A, CE
PLANET IGS-500T on pienikokoinen 5-porttinen Industrial- tason Gigabitin Ethernet-kytkin laajennetulla käyttölämpötila-alueella.
Tekniset tiedot:
• 5x 10/100/1000Base-TX RJ45 auto MDI/MDI-X
• IP30 metallikotelo, DIN-kisko ja seinäkiinnitys
• Käyttöjännite: 9...48VDC tai 24VAC
• Virrankulutus: 1.2W
• ESD suojaus: 6000VDC (Ethernet)
• Käyttölämpötila-alue: -40...+75C
• Mitat: 30x70x104 mm
• Paino: 262g
• IEC60068-2-32 (free fall)
• IEC60068-2-27 (shock)
• IEC60068-2-6 (vibration)
• FCC Part 15 Class A, CE


