MICRODATA - Kaappitarvike - ReguLink korimutterisarja M6

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - Kaappitarvike - ReguLink korimutterisarja  M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - asennussarja

  • Väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7212301

Toimittajan tuotenumero

RL-M6-16-W-50

Tukkuerä

1

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

asennussarja

Väri:

ruostumaton teräs

ReguLink korimutterisarja M6x16 teräs 50x



ReguLink RL-M6-W-50 on teräksinen M6 korimutterisarja kytkimien, reitittimien, hyllytasojen ja paneeleiden kiinnittämiseen 19\"/10\" räkkeihin sekä kaappeihin. Tuotepakkaus sisältää 50kpl konemutteria pussitettuna.

Tekniset tiedot:
• Tyyppi: M6, 16mm, kuumasinkitty teräs
• Kanta: ristipää
• Väri:
- Korimutteri + ruuvi: teräs 
- Muovinen aluslevy: musta