Etusivu

MICRODATA - Kaappitarvike - ReguLink korimutterisarja M6

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - Kaappitarvike - ReguLink korimutterisarja   M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - asennussarja

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7212302

Toimittajan tuotenumero

RL-M6-16-B-4

Tukkuerä

1

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

asennussarja

Väri:

musta

ReguLink korimutterisarja M6x16 teräs musta 4x

ReguLink RL-M6-B-4 on musta teräksinen M6 korimutterisarja kytkimien, reitittimien, hyllytasojen ja paneeleiden kiinnittämiseen 19\"/10\" räkkeihin sekä kaappeihin. Tuotepakkaus sisältää 4kpl konemutteria pussitettuna.

Tekniset tiedot:
• Tyyppi: M6, 16mm, teräs
• Kanta: ristipää
• Väri:
- Korimutteri + ruuvi: musta
- Muovinen aluslevy: musta