Etusivu

MICRODATA - Kaappitarvike - ReguLink korimutterisarja, M6

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - Kaappitarvike - ReguLink korimutterisarja, M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7212303

Toimittajan tuotenumero

RL-M6-16-B-50

Tukkuerä

1

ReguLink korimutterisarja M6x16 teräs 50x

ReguLink RL-M6-B-50 on musta teräksinen M6 korimutterisarja kytkimien, reitittimien, hyllytasojen ja paneeleiden kiinnittämiseen 19\"/10\" räkkeihin sekä kaappeihin. Tuotepakkaus sisältää 50kpl konemutteria pussitettuna.

Tekniset tiedot:
• Tyyppi: M6, 16mm, teräs
• Kanta: ristipää
• Väri:
- Korimutteri + ruuvi: musta
- Muovinen aluslevy: musta