MICRODATA - Kello - NTP aikakello 4 digit punainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7114901
Toimittajan tuotenumero
GT-D368-4SR
Tukkuerä
1
NTP aikakello 4 digit 4" punainen LED Ethernet, PoE
GT-D368-4SR on Ethernet-lähiverkkoon kytkettävä 4-digitin (hh:mm) LED-näytöllä varustettu aikakello, joka aikasynkronoiitsensä automaattisesti internetin NTP-aikapalvelimilta.Kelloon voidaan ohjelmoida automaattiset aikavyöhykkeet sekäkesäajat. Näin kello pysyy aina oikeassa ajassa ilmanmanuaalisesti tehtäviä kesäaika- tai aikakorjauksia. NTP-kello voidaan kytkeä kiinteistön tai yrityksen Ethernet-lähiverkkoon ja se saa virtansa PoE-tekniikalla, jotenerillistä virtalähdettä ei asennuspaikalla tarvita.
NTP aikakellon yleisimpiä käyttökohteita ovat julkiset tilat, tuotantolaitokset, oppilaitokset ja muut kohteet, jossa kelloajan manuaalinen korjaaminen on hankalaa.
Tekniset tiedot:
• Näyttö: 4-digit, 7-segmenttiset punaiset LEDit
• 10.2cm (4\") korkeat numerot
• Näytön kirkkaus säädettävissä (4 tasoa)
• 12/24h näyttötilat
• Katseluetäisyys: 30m (max)
• Dynaaminen tai kiinteä IP-osoite
• Virransyöttö: PoE (802.3af) tai 12VDC @ 2A
• Virrankulutus: <9W
• Ajan automaattinen synkronointi: SNTP/NTP
• Tarkkuus: 20ms (+/-)
• Kansainväliset aikavyöhykkeet
• Kesäajan määrittely
• Käyttölämpötila: -10C...+60C (sisätilat)
• Musta muovikotelo (seinäkiinnitys)
• Mitat: 30.2 x 15.5 x 5.9cm
• Paino: 0.7kg
GT-D368-4SR on Ethernet-lähiverkkoon kytkettävä 4-digitin (hh:mm) LED-näytöllä varustettu aikakello, joka aikasynkronoiitsensä automaattisesti internetin NTP-aikapalvelimilta.Kelloon voidaan ohjelmoida automaattiset aikavyöhykkeet sekäkesäajat. Näin kello pysyy aina oikeassa ajassa ilmanmanuaalisesti tehtäviä kesäaika- tai aikakorjauksia. NTP-kello voidaan kytkeä kiinteistön tai yrityksen Ethernet-lähiverkkoon ja se saa virtansa PoE-tekniikalla, jotenerillistä virtalähdettä ei asennuspaikalla tarvita.
NTP aikakellon yleisimpiä käyttökohteita ovat julkiset tilat, tuotantolaitokset, oppilaitokset ja muut kohteet, jossa kelloajan manuaalinen korjaaminen on hankalaa.
Tekniset tiedot:
• Näyttö: 4-digit, 7-segmenttiset punaiset LEDit
• 10.2cm (4\") korkeat numerot
• Näytön kirkkaus säädettävissä (4 tasoa)
• 12/24h näyttötilat
• Katseluetäisyys: 30m (max)
• Dynaaminen tai kiinteä IP-osoite
• Virransyöttö: PoE (802.3af) tai 12VDC @ 2A
• Virrankulutus: <9W
• Ajan automaattinen synkronointi: SNTP/NTP
• Tarkkuus: 20ms (+/-)
• Kansainväliset aikavyöhykkeet
• Kesäajan määrittely
• Käyttölämpötila: -10C...+60C (sisätilat)
• Musta muovikotelo (seinäkiinnitys)
• Mitat: 30.2 x 15.5 x 5.9cm
• Paino: 0.7kg


