MICRODATA - Kello - NTP aikakello 6 digit+txt LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7114902
Toimittajan tuotenumero
GT-D366-6SR-W
Tukkuerä
1
NTP aikakello 6 digit 4" + teksti punainen LED Ethernet, PoE
GlobalTime GT-D366-6SR-W on Ethernet-lähiverkkoon kytkettäväaluminikoteloitu 6-digitin (hh:mm:ss) LED-näytöllävarustettu aikakello, joka aikasynkronoi itsensä automaattisestiinternetin NTP-aikapalvelimilta. Kelloon voidaan ohjelmoidaautomaattiset aikavyöhykkeet sekä kesäajat. Näin kello pysyyaina oikeassa ajassa ilman manuaalisesti tehtäviä kesäaika-tai aikakorjauksia. NTP-kello voidaan kytkeä kiinteistön taiyrityksen Ethernet-lähiverkkoon ja se saa virtansa PoE-tekniikalla, joten erillistä virtalähdettä eiasennuspaikalla tarvita.
GTD366-6SR-W mallissa on aikanäytön alapuolella matriisitekniikalla toteutettu tekstinäyttö, johon saadaan 16 merkkiä kerrallaan näkyviin. Tekstisisältö voi olla joko kalenteri tai vapaavalintainen teksti.
NTP aikakellon yleisimpiä käyttökohteita ovat julkiset tilat, tuotantolaitokset, oppilaitokset ja muut kohteet, jossa kelloajan manuaalinen korjaaminen on hankalaa.
Tekniset tiedot:
• Näyttö: 6-digit, 7-segmenttiset LEDit
• 5.6cm (2.3\") korkeat numerot, 8x8 matriisi 3.8cm
• Näytön kirkkaus säädettävissä
• 12/24h näyttötilat
• Katseluetäisyys: 20-30m (max)
• Virrankulutus: <9W
• Dynaaminen tai kiinteä IP-osoite
• Virransyöttö: PoE (802.3af) tai 12VDC @ 2A
• Ajan automaattinen synkronointi: SNTP/NTP
• Tarkkuus: 20ms (+/-)
• Kansainväliset aikavyöhykkeet
• Kesäajan määrittely
• Valkoinen aluminikotelo (seinäkiinnitys)
• Mitat: 50 x 15 x 5cm
• Paino: 2kg
GlobalTime GT-D366-6SR-W on Ethernet-lähiverkkoon kytkettäväaluminikoteloitu 6-digitin (hh:mm:ss) LED-näytöllävarustettu aikakello, joka aikasynkronoi itsensä automaattisestiinternetin NTP-aikapalvelimilta. Kelloon voidaan ohjelmoidaautomaattiset aikavyöhykkeet sekä kesäajat. Näin kello pysyyaina oikeassa ajassa ilman manuaalisesti tehtäviä kesäaika-tai aikakorjauksia. NTP-kello voidaan kytkeä kiinteistön taiyrityksen Ethernet-lähiverkkoon ja se saa virtansa PoE-tekniikalla, joten erillistä virtalähdettä eiasennuspaikalla tarvita.
GTD366-6SR-W mallissa on aikanäytön alapuolella matriisitekniikalla toteutettu tekstinäyttö, johon saadaan 16 merkkiä kerrallaan näkyviin. Tekstisisältö voi olla joko kalenteri tai vapaavalintainen teksti.
NTP aikakellon yleisimpiä käyttökohteita ovat julkiset tilat, tuotantolaitokset, oppilaitokset ja muut kohteet, jossa kelloajan manuaalinen korjaaminen on hankalaa.
Tekniset tiedot:
• Näyttö: 6-digit, 7-segmenttiset LEDit
• 5.6cm (2.3\") korkeat numerot, 8x8 matriisi 3.8cm
• Näytön kirkkaus säädettävissä
• 12/24h näyttötilat
• Katseluetäisyys: 20-30m (max)
• Virrankulutus: <9W
• Dynaaminen tai kiinteä IP-osoite
• Virransyöttö: PoE (802.3af) tai 12VDC @ 2A
• Ajan automaattinen synkronointi: SNTP/NTP
• Tarkkuus: 20ms (+/-)
• Kansainväliset aikavyöhykkeet
• Kesäajan määrittely
• Valkoinen aluminikotelo (seinäkiinnitys)
• Mitat: 50 x 15 x 5cm
• Paino: 2kg


