Etusivu

MICRODATA - Kello - NTP aikakello analoginen, WiFi

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - Kello - NTP aikakello analoginen, WiFi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7114904

Toimittajan tuotenumero

GT-D361-SA

Tukkuerä

1

NTP aikakello analoginen viisarinäytöllinen 40cm, WiFi / patteri

GlobalTime GT-D361-SA on langattomaan WiFi-verkkoon kytkettävä analoginen viisarinäyttöinen aikakello, joka aikasynkronoi itsensä automaattisesti internetin NTP- aikapalvelimilta. NTP aikakelloon voidaan ohjelmoida automaattiset aikavyöhykkeet sekä kesäajat. Näin kello pysyy aina oikeassa ajassa ilman manuaalisesti tehtäviä kesäaika- tai aikakorjauksia. NTP aikakello voidaan kytkeä kiinteistön tai yrityksen WiFi-verkkoon ja paristokäyttöisenä ei erillistä virtalähdettä tai kaapelointia asennuspaikalla tarvita. 

NTP aikakellon yleisimpiä käyttökohteita ovat julkiset tilat, tuotantolaitokset, oppilaitokset ja muut kohteet, jossa kelloajan manuaalinen korjaaminen on hankalaa.

Tekniset tiedot:
• WiFi: 802.11b/g/n 2.4GHz
- Salaukset: WPA-PSK/WPA2-PSK/WEP
• Tarkkuus: +-1 sek
• Selainhallittava
• NTP-tuki (C/S tilat)
• Virransyöttö: 2x Alkaaliparistot 1.5VDC LR6/AA (12kk vaihtoväli)
- voidaan korvata isompikapasiteettisilla AA akuilla
• Runkomateriaali: Alumiini
• Seinäasennettava
• Mitat: 38 x 5.1cm
• Käyttölämpötila-alue: -5...+55C
• CE-hyväksytty