MICRODATA - Kytkin 8x10/100/1000 PoE 120W - GSD-1008HP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 10
Asennustapa - pöytämalli
PoE -porttien lukumäärä - 8
Korkeus - 43 mm
Leveys - 220 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
208 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
7401504
Toimittajan tuotenumero
GSD-1008HP
Tukkuerä
1
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
10
Asennustapa:
pöytämalli
PoE -porttien lukumäärä:
8
Korkeus:
43 mm
Leveys:
220 mm
Syvyys:
150 mm
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Ethernet:
kyllä
Enimmäisteho PoE:
120 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


