Etusivu

MICRODATA - Kytkin 8x1Gb+2xSFP PoE 120W - GS-4210-8P2S

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - Kytkin 8x1Gb+2xSFP PoE 120W - GS-4210-8P2S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 8

  • Asennustapa - pöytämalli

  • PoE -porttien lukumäärä - 8

  • Ethernet - kyllä

  • 1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7401521

Toimittajan tuotenumero

GS-4210-8P2S

Tukkuerä

1

10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

8

Asennustapa:

pöytämalli

PoE -porttien lukumäärä:

8

Ethernet:

kyllä

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

2

Hallittava Gigabitin PoE+ kytkin 120W virransyöttökapasiteetilla. Kaikki 8 porttia on PoE. 2x SFP-paikkaa.