MICRODATA - Kytkin 8x1Gb - GSD-803

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - Kytkin 8x1Gb - GSD-803

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7401501

Toimittajan tuotenumero

GSD-803

Tukkuerä

15

8x10/100/1000 Switch ei hallittava



PLANET GSD-803 on 8-porttinen 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet kytkin MDI/MDIX-porteilla. Pienikokoinen metallikoteloitu pöytämalli ulkoisella virtalähteellä.

Tekniset tiedot:
• Dual Energy-Saving technology
- Link down power saving
- Intelligent scales power based on cable length
• Complies with IEEE 802.3, 10Base-T, IEEE 802.3u, 100Base- TX and IEEE 802.3ab, 1000Base-T
• IEEE 802.3x, Full-Duplex flow control compliant; Back- pressure, Half-Duplex flow control
• 8-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet ports
• Per port Auto-MDI, MDI-X detection
• 8K MAC address table auto-ageing
• 9K Jumbo packet size support
• Features Store-and-Forward mode with wire-speed filtering and forwarding rates
• Non-blocking, Store and Forward switching architecture
• Automatic source address learning and aging.
• Power Saving ability for Green networking
• One power on/off button for energy saving
• Compact size, wall-mountable design
• Metal case, good for heat sinking
• Easy installation, ideal solution for fit in space-limited locations • Sähkönumero: 7401501