Etusivu

MICRODATA - Liitosjohto C14-C13 2m - BIAODA-C14-C13-2M

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - Liitosjohto C14-C13 2m - BIAODA-C14-C13-2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 60 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7401515

Toimittajan tuotenumero

BIAODA-C14-C13-2M

Tukkuerä

60

Liitosjohto C14-C13 2m

BIAODA C14-C13-2M on maadoitettu laitekaapeli virtajohdon jatkamiseksi tai näytön liittämiseksi tietokoneen virtalähteeseen. Tuote on merkattu ja yksittäispakattu muovipussiin.

Tekniset tiedot:
• Liittimet: IEC 60320 C14 (suora), IEC 60320 C13 (suora)
• Pituus: 1.8m
• Väri: Musta
• Johtimien halkaisijat: 3x 1mm2
• Virrankesto: 250VAC @ 10A
• Sähkönumero: 7401515
• CE-hyväksytty, RoHS